Hautreinigung STOKO® Refresh Sanitizer, Foam (2-C)

mehr in Handhygiene | mehr von

Hautreinigung STOKO® Refresh Sanitizer, Foam (2-C)

Mehr in Handhygiene | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Antimikrobieller Aktivschaum mit rückfettendem Conditioner, zur Anwendung ohne Wasser, unparfümiert.
Vorteile/Ausführungen
  • hautfreundlich auf Alkoholbasis
  • wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, VRE), Hefen und Pilze
  • geprüft nach EN 1500, EN 13727, EN 1276, EN 13624, EN 1650
  • Keimreduktion: 99,999 %

Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Dazu passt
Spender STOKO® Refresh 1000 | Spendersysteme

mehr von STOKO Refresh® Dazu passt

Variabel einsetzbarer Spender für alle 500-ml- und 1.000-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Detailansicht

Dazu passt
Spender STOKO® Refresh Touchless | Spendersysteme

mehr von STOKO Refresh® Dazu passt

Berührungsloser Spender, der die Vorteile des manuellen 4-in-1-Spendersystems mit höchstem Bedienkomfort und maximaler Hygiene kombiniert. Passe...

Detailansicht

Handdesinfektion Deb InstantFOAM® Complete | Handhygiene

mehr von STOKO® Professional Skin Care | mehr Handhygiene

Unparfümiertes, farbstofffreies Schaum-Handdesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis. Zur Verwendung ohne Wasser, zur Abtötung v...

Detailansicht

Handhygiene Stokosept® protect | Handhygiene

mehr von STOKO® Professional Skin Care | mehr Handhygiene

Alkoholhaltiges Gel gegen Hauterweichung unter Handschuhen.

Detailansicht

Handhygiene Stokosept® gel | Handhygiene

mehr von STOKO® Professional Skin Care | mehr Handhygiene

Händehygiene ohne Wasser – alkoholhaltiger Gel-Handreiniger für mikrobielle Verschmutzungen.

Detailansicht

Handhygiene Stokosept® wash | Handhygiene

mehr von STOKO® Professional Skin Care | mehr Handhygiene

Alkoholfreier, flüssiger Handreiniger zur hygienischen Händewaschung – Handreinigung und Keimreduktion in einem Vorgang.

Detailansicht