Hitzehandschuh Chromspaltleder

mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Hitzehandschuh Chromspaltleder

Mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh für Schweißer.
Einsatzbereich
  • Schweiß- und Entgratungsarbeiten
  • Bauhandwerk, Landwirtschaft, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Montagearbeiten und Werkstätten
Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig durch Kevlar®- Aramidgarn von DuPont™
  • sehr angenehmes Tragefühl
  • 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und besseren Griff
Material
  • Chromspaltleder braun
  • hitzebeständig bis 300 °C

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Schweißerhandschuh TEGERA® 126a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Wärmeresistenter Handschuh aus Ziegenleder für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gutes Fingerspitzengefühl, Gummizug um das Handgelenk für verb...

Detailansicht

Schweißerhandschuh TEGERA® 118a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh ARGON | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Schweißerschutzhandschuh mit Handfläche und Handrücken aus weichem 1A-Ziegenleder, Stulpe aus Spaltleder. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh Voll/Spaltleder 5-Finger-Kombi, naturfarben | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißarbeiten mit Innenhand aus Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh Spalt Kevlar® | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Rindspaltleder-Handschuh für Schweißarbeiten und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos. Komplett gefüttert für angenehmes Tragegefühl und gute I...

Detailansicht

Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Rindsspaltleder-Schweißerschutzhandschuh mit langer 15-cm-Stulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht