Menu

Schweißerhandschuh TEGERA® 126a

von Tegera   |   mehr Schweißerschutzhandschuhe

Drucken
Wärmeresistenter, ungefütterter Handschuh aus Ziegenleder für Schweißarbeiten und Hitzeschutz, gutes Fingerspitzengefühl, Gummizug am Handgelenk für verbesserte Passform.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • Handflächen-Stärke 0,7–0,8 mm
  • Bündchen 180°

Material
  • genarbtes Ziegenleder, Stulpe aus wärmebeständigem Rindsleder (Länge 10 cm), verstärkte Nähte aus Kevlar®-Faden

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Schweißerhandschuh TEGERA® 118a | Schweißerschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schweißerhandschuh TEGERA® 118a

Tegera | Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert. Schutzkategorie II

Schweißerhandschuh ARGON 1 0601 | Schweißerschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schweißerhandschuh ARGON 1 0601

JS Staffl | Schweißerschutzhandschuhe

Schweißerschutzhandschuh mit Handfläche und Handrücken aus weichem 1a-Ziegenleder, Stulpe aus Spaltleder. Schutzkategorie II

Schweißerhandschuh WELDER 3 SHIELD 0604 | Schweißerschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schweißerhandschuh WELDER 3 SHIELD 0604

JS Staffl | Schweißerschutzhandschuhe

Rindsspaltlederhandschuh mit guter Isolierung, für Schweißarbeiten und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos. Komplett gefüttert für angenehmes Tragegefühl und gute Isolierung. Schutzkategorie II

Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder | Schweißerschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder

Schweißerschutzhandschuhe

Rindsspaltleder-Schweißerschutzhandschuh mit langer 15-cm-Stulpe. Schutzkategorie II

Schweißerhandschuh 5-Finger | Schweißerschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schweißerhandschuh 5-Finger

Schweißerschutzhandschuhe

Weicher, robuster Schweißerschutzhandschuh aus Rindsleder, PREN 12477. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken