Schweißerhandschuh Spalt Kevlar®

mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Schweißerhandschuh Spalt Kevlar®

Mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Rindspaltleder-Handschuh für Schweißarbeiten und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos. Komplett gefüttert für angenehmes Tragegefühl und gute Isolierung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Metall- und Schwerindustrie
  • Schweißen und allgemeine Arbeiten
  • Bauhandwerk und Schlosser
  • Installateurbetriebe
Vorteile/Ausführungen
  • Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
  • gute Isolierung
  • Stulpenlänge 15 cm
Material
  • Handfläche aus ausgesuchtem Rindspaltleder
  • Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
  • genäht mit Kevlar®-Faden

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Schweißerhandschuh TEGERA® 126a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Wärmeresistenter Handschuh aus Ziegenleder für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gutes Fingerspitzengefühl, Gummizug um das Handgelenk für verb...

Detailansicht

Schweißerhandschuh TEGERA® 118a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh ARGON | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Schweißerschutzhandschuh mit Handfläche und Handrücken aus weichem 1A-Ziegenleder, Stulpe aus Spaltleder. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh Voll/Spaltleder 5-Finger-Kombi, naturfarben | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißarbeiten mit Innenhand aus Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Rindsspaltleder-Schweißerschutzhandschuh mit langer 15-cm-Stulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh 5-Finger | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Weicher, robuster Schweißerschutzhandschuh aus Rindsleder, PREN 12477. Schutzkategorie II

Detailansicht