Schweißerhandschuh ARGON

mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Schweißerhandschuh ARGON

Mehr in Schweißerschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schweißerschutzhandschuh mit Handfläche und Handrücken aus weichem 1A-Ziegenleder, Stulpe aus Spaltleder.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • Stulpenlänge 15 cm
  • 5-Finger-Ausführung
  • Flügeldaumen
Material
  • 1A-Ziegenleder, Stulpe aus Spaltleder

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schweißerhandschuh TEGERA® 126a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Wärmeresistenter Handschuh aus Ziegenleder für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gutes Fingerspitzengefühl, Gummizug um das Handgelenk für verb...

Detailansicht

Schweißerhandschuh TEGERA® 118a | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh Voll/Spaltleder 5-Finger-Kombi, naturfarben | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Handschuh für Schweißarbeiten mit Innenhand aus Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh Spalt Kevlar® | Schweißerschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Schweißerschutzhandschuhe

Rindspaltleder-Handschuh für Schweißarbeiten und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos. Komplett gefüttert für angenehmes Tragegefühl und gute I...

Detailansicht

Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Rindsspaltleder-Schweißerschutzhandschuh mit langer 15-cm-Stulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schweißerhandschuh 5-Finger | Schweißerschutzhandschuhe

mehr Schweißerschutzhandschuhe

Weicher, robuster Schweißerschutzhandschuh aus Rindsleder, PREN 12477. Schutzkategorie II

Detailansicht