Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Montage mit Kleinteilen 
  • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Verdrahtung
  • Montage von heißer Ware
  • Montage langlebiger Gebrauchsgüter
  • Endfertigung und Kontrolle
 
Vorteile/Ausführungen
  • Schnittschutzlevel 5
  • Handfläche und Fingerkuppen beschichtet
  • hohe Flexibilität, sehr guter Tragekomfort durch anatomische Passform
  • atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken
  • lösungsmittelfrei (DMF-frei)
Material
  • Nylon-Trägergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
  • Nitril-Noppen an der Handinnenseite
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Skin Health Alliance


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen

Detailansicht