Schnittschutzhandschuh OMEGA® RP

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh OMEGA® RP

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nahtloser Strickhandschuh mit Elastan und grauer CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metallindustrie, Maschinenbau
  • Glas- und Kunststoffindustrie
  • Montagearbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichneter Tragekomfort
  • widerstandsfähig, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb
  • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • elastischer Strickbund
  • ebenfalls geprüft nach ISO 13997/TDM für besonders schnittfeste Handschuhe
Material
  • Strickhandschuh aus 100 % „High Density Polyethylen“, Mineralfaden und 100 % grauem texturierten Polyamid
  • graue CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen

Detailansicht