Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-947

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-947

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh für Arbeiten, die eine gute Tastsensibilität und einen guten Schnittschutz erfordern.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Luft- und Raumfahrtindustrie
  • Montage von Haushaltsgeräten, Endarbeiten
  • Glasherstellung, Wartungsarbeiten
  • Zuschneiden von kleinen, trockenen oder ölbenetzten Teilen
  • Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
Vorteile/Ausführungen
  • exzellente Abriebfestigkeit, flexibel und komfortabel
  • guter Schnittschutz, sehr gute Griffsicherheit durch mikroraue Nitril-Beschichtung
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung von öl- oder fettbenetzten Teilen
Material
  • gestrickter Techcor®-Träger, 3/4-Nitril-Beschichtung, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit herausragender Griffsicherheit und hoher Abriebfestigkeit. Bester Schnittschutz mit

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im

Detailansicht