Schnittschutzhandschuh K-MEX® L 992

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh K-MEX® L 992

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hoher Schnittschutz und Griffsicherheit beim Umgang mit öligen und fettigen Teilen, hohe Standzeit – auch an kritischen Stellen des Handschuhs.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Stahl- und Metallverarbeitung (Umgang mit feuchten und geölten Teilen
    z. B. Zuschneiden von geölten Feinblechen)
  • leichte Warmarbeiten z. B. entnehmen zugeschnittener Formbleche aus
    der Plasmaschneidmaschine
Vorteile/Ausführungen
  • Wärmeisolierung bei geringer bis mittlerer Hitzeeinwirkung
  • hoher Tragekomfort
Material
  • nahtloser Strick aus 100 % Para-Aramid, Strickbund, Lederinnenhand,
    Lederverstärkung Daumenbeuge

Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit herausragender Griffsicherheit und hoher Abriebfestigkeit. Bester Schnittschutz mit

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im

Detailansicht