Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • besonders für Präzisionsarbeiten geeignet
Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutzlevel 5
Material
  • nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh, graue PU-Beschichtung

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen

Detailansicht