Schnittschutzhandschuh Safe-Knit® XG 70-820

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Safe-Knit® XG 70-820

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schnittschutzhandschuh für schwere Arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie, herausragende Kombination von Ölgriffigkeit und Schnittschutzleistung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Karosseriemontage
  • Blech- und andere Metallarbeiten
  • Herstellung und Bearbeitung von Stahl und Stahlteilen
  • Handhabung von schweren und öligen Metallteilen
Vorteile/Ausführungen
  • verbindet ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit mit komfortabler Passform
Material
  •  Innenhand Leder, Kevlar® nahtlos gestrickt, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Gut sichtbarer, nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht