Schnittschutzhandschuh DumoCut® 656, Nitrilschaumbeschichtung

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh DumoCut® 656, Nitrilschaumbeschichtung

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh mit hoher Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung, Automobil- und Zulieferindustrie
  • Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Griffigkeit,hohe mechanische Belastbarkeit
  • Schichtstärke 1,35 mm
Material
  • nahtloses Trikot aus Glasfaser/Polyamid, Strickbund
  • Nitril-Schaum, tiefgetaucht

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-630 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Hohe Schnittfestigkeit, ausgezeichnete Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit, lange Haltbarkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh K-TEX® 930 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen, sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort, gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Aramid Grip GP-KV1 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Schnittschutzhandschuhe

Handschuh mit dem hohen Schnittschutzlevel 4, die aufgeraute Latexbeschichtung der Innenhand ermöglicht das feste Greifen von Objekten und Werkz...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Aramid Grip Nitrile GP-KV2R | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Schnittschutzhandschuhe

Handschuh mit dem hohen Schnittschutzlevel 4, Version in Aramid mit aufgerauter Nitril-Beschichtung. Für abrieb-intensive Arbeiten oder Tätigkei...

Detailansicht