Schnittschutzhandschuh KV660

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh KV660

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aramid Oil Resistant – vollbeschichteter, undurchlässiger Handschuh, chemikalien- und insbesondere kohlenwasserstoffbeständig.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Müllsammlung und -sortierung
  • Bohrungen, Erdölchemie
  • Umgang mit Glas
  • Schutz gegen Chemikalien
Vorteile/Ausführungen
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • komplett angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • geschmeidig, pflegeleicht, lange Lebensdauer
  • keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des Unterarms
  • Stärke 1,3 mm
Material
  • nahtloses, dünnes Aramid-Strickgewebe, PVC-Beschichtung, Kevlar®

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Gut sichtbarer, nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht