Schnittschutzhandschuh Waredex® Work 550+

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Waredex® Work 550+

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dieser Schnittschutzhandschuh vereinigt modernste Faser-Technologie mit funktionellem Handschutz von heute. Hervorragende Schnittschutzwerte durch die Kombination von Dyneema® und Glas.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Glasverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Automobilindustrie
  • Feinmechanik
  • Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Feinfühligkeit
  • sicherer Griff bei leicht öligen und nassen Teilen durch Polyurethan Beschichtung
  • hervorragender ergonomischer Tragekomfort
  • waschbar, dadurch verlängerte Standzeit
  • Schichtstärke 1,1 mm
Material
  • Dyneema®, Glasfaser, Polyurethan
    nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht