Schnittschutzhandschuh Safe-Knit® GP 72-065

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Safe-Knit® GP 72-065

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Beidseitig genoppter Schnittschutzhandschuh, so stark und schnittfest wie gesponnene Stahlfaser. Zusätzlicher Schutz durch Kombination mit anderen Handschuhen und Armschützern möglich.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Papierverarbeitung
  • Umgang mit Spritzgussteilen und gegossenen Kunststoffteilen
  • Metallverarbeitung
Vorteile/Ausführungen
  • keine Hautreizung durch Safe-Knit® GP im Gegensatz zu Stahlfaser
  • leicht, flexibel und angenehm auf der Haut
  • kein anderer Handschuh bietet eine derartige Schnittfestigkeit und ist gleichzeitig so leicht, beweglich und komfortabel
Material
  • Automatenstrick Dyneema® und andere Synthetics, nahtloser doppelfädiger Handschuh für leichte bis mittlere Beanspruchung, beidseitig benoppt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht