Schnittschutzhandschuh Hercules 3041

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Hercules 3041

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Höchstmöglicher Stich- und Schnittschutz durch drei Lagen Spezialgewebe in der Handinnenfläche und zwei Lagen am Handrücken.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • ideal für alle Arbeitsbedingungen, bei denen die Gefahr von Nadelstichen besteht, z. B. Müllentsorgung, Reinigung, Suchtstationen, Psychiatrie, etc.
  • geeignet für Umgang mit Tieren z. B. Tierheime, Tierärzte, Reptilienzucht, etc.
Anwendungen/Hinweise
  • getestet mit medizinischen Spritzennadeln (Nadeln der Größe Gauge 25 - modifizierter ASTM 1342-05-Test)
Material
  • Trägermaterial SuperFabric®-Spezialgewebe
  • Silikonnoppen an der Handinnenfläche
Pflegehinweise
f


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht