Schnittschutzhandschuh Nitrasafe® 28-329, innenhandbeschichtet

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Nitrasafe® 28-329, innenhandbeschichtet

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Handschuh aus Kevlar®-verstärktem Gewebe mit guter Griffsicherheit und Flexibilität durch Nitril-Beschichtung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Herstellung und Bearbeitung von Stahl und Stahlteilen
  • Umgang mit Fertigteilen/Baumaterialien
  • Holzbau
Vorteile/Ausführungen
  • gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen
  • schützt wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden
Material
  • Kevlar®-Gewebe mit Standard-Nitril-Beschichtung, Baumwoll-/Kevlar®-Futter,
    Innenhandbeschichtet, mit NitraGold™-Stulpe

Thermische Risiken DIN EN 407Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit herausragender Griffsicherheit und hoher Abriebfestigkeit. Bester Schnittschutz mit

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im

Detailansicht