Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gut sichtbarer, nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • hervorragender Komfort, maximale Bewegungsfreiheit durch Elastan
  • ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Material
  • Trägermaterial 100 % „High Density Polyethylen“ mit Elastan,
    100 % gelbes, texturiertes Polyamid
  • graue Clean-PU-Beschichtung auf der Handfläche und am Ende der Finger,
    elastischer Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit herausragender Griffsicherheit und hoher Abriebfestigkeit. Bester Schnittschutz mit

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-937 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit bester Ölabweisung und hoher Strapazierfähigkeit. Durch die erhöhte Strapazierfähigkeit im

Detailansicht