Schnittschutzhandschuh MAXICUT® OIL™ 34-305

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh MAXICUT® OIL™ 34-305

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nahtloser, flüssigkeitsabweisender Schnittschutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung für exzellenten Griff. Durch zwei übereinander liegende Beschichtungen wird das Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert. Ideal für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen mit gleichzeitiger Schnittbelastung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeiten mit Blechen
  • Schneiden mit Schneidemessern
  • Öl und Gas
  • Gummi und Kunststoffe
  • Glasindustrie
  • Arbeiten mit Kabeln, scharfkantigen Blechen,
    nicht entgrateten Teilen
Vorteile/Ausführungen
  • nahtloser Handschuh, flüssigkeitsabweisend
  • hohe Ölbeständigkeit
  • zwei übereinanderliegende Technologieplattformen
  • hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität, hervorragendes Tastempfinden
  • exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
  • verstärkte Daumenbeuge
  • silikonfrei
Material
  • HDPE-Trägermaterial mit Nitril-Beschichtung, verstärkte Daumenbeuge
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Skin Health Alliance


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh POWERFIT® VIZ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Gut sichtbarer, nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht