Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster II® 9014

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster II® 9014

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Nadeldurchstichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Schnittresistenz durch drei Lagen SuperFabric®-Spezialgewebe
  • einzigartiger Schnitt- und Durchstichschutz an der Handinnenfläche
  • antimikrobilelle Actifresh-Ausrüstung
  • waschbar
Anwendungen/Hinweise
  • getestet mit medizinischen Spritzennadeln (Nadeln der Größe Gauge 25 – modifizierter ASTM 1342-05-Test)
  • Achtung: Seien Sie vorsichtig mit Handschuhen mit einem CE-Level 4 für Punktions-
    resistenz, da diese eventuell keinen geeigneten Schutz vor Stichwunden bieten!
Material
  • Trägermaterial Baumwollpolyester-Strickgewebe
  • Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht