Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt über Schnittfestigkeit (Coup) Klasse 5 – Cut Resistance (EN ISO 13997) Klasse D, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Montagearbeiten in trockenen, nassen, feuchten, öligen, schmierigen oder schmutzigen Bereichen
  • Feinmontagearbeiten
  • Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten
  • Papierindustriearbeiten, Betonarbeiten etc.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • resistent gegen Öle und Fette
  • anatomisch geformt, besonders bequem
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig, robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster
Material
  • Trägermaterial CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg
  • Beschichtung Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Dreiviertel-beschichtet, zweifach beschichtet, Strickbund
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 3445-DT | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen

Detailansicht