Montagehandschuh HyFlex® 11-925

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh HyFlex® 11-925

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem leichter, komfortabler Mehrzweckhandschuh mit 3/4-Nitril-Beschichtung, kombiniert Ölabweisung, Ölgriff und Fingerbeweglichkeit mit extrem hohem Tragekomfort.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Sortierung und Prüfung leichter Teile
  • Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten
  • Montage von öligen Werkstücken
  • Wartungsarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • exzellenter Griff
  • herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
  • hoher Tragekomfort
  • leichtgewichtig
  • öl- und fettabweisend
Material
  • Träger aus feinmaschigem Nylon-/Spandexgarn, 3/4-Nitril-Beschichtung, Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Für Sie interessant


Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Sahara® 100 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 1350 | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Taifun® 151 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkatego...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitril-Beschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbar...

Detailansicht