Montagehandschuh TEGERA® 9195 mit Handgelenksstütze

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh TEGERA® 9195 mit Handgelenksstütze

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders geeignet für alle Arbeiten wo Fingerspitzengefühl gefordert ist, z. B. Montagearbeiten, zur Unterstützung des Handgelenks für ermüdungsfreies Arbeiten bzw. um langfristigen Schäden am Handgelenk vorzubeugen, Klettverschluss für besonders guten Sitz.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • verstärkter Zeigefinger, speziell entworfener Daumen
  • belüfteter Handrücken, ergonomisch vorgebeugte Finger
  • chromfrei
Material
  • Microthan®/Nylon
Pflegehinweise
f


Für Sie interessant


Montagehandschuh RewoMech® 640 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten, hohe Griffigkeit auch bei nassen Teilen, Alternative zum her...

Detailansicht

Montagehandschuh ActivArmr® 97-300 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Leichter Mehrzweckhandschuh mit maximaler Griffsicherheit und Abriebfestigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh CARVER | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Komfortabler Arbeitshandschuh aus schwarzem Synthetikleder und orangefarbenem Polyester-Gewebe mit Elasthan. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh FUNCTION Protect MS | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Gefütterter Arbeitshandschuh aus einer Vollleder-Textil-Kombination, mit hohem Tragekomfort und professionellem Schnittschutz.

Detailansicht

Montagehandschuh MS ERGO | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder, mit Dämpfungselementen. Schutzkategorie I

Detailansicht

Montagehandschuh SPECIAL | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller, bequemer Arbeitshandschuh aus weichem Ziegenleder. Schutzkategorie II

Detailansicht