Montagehandschuh Sahara® 100

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Sahara® 100

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Verpackungs-, Elektro- und Glasindustrie
  • Montage- und Transportarbeiten
  • Automobil- und Automobilzubehör, Maschinenbau
  • Bau und Baustoffindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • leicht und flexibel
  • Stärke: 0,80 mm
Material
  • nitrilbeschichtetes Baumwolltrikot

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003ESD ProtectiveÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 1350 | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Taifun® 151 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkatego...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitril-Beschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbar...

Detailansicht