Montagehandschuh Feinstrick GOLDSTAR

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Feinstrick GOLDSTAR

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nahtlos gestrickt, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.
Schutzkategorie II
Material
  • nahtloser Träger aus 100 % Polyester, Nitril-Innenhandbeschichtung

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® 11-900 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Ausgezeichnete Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit mit einem ölabweisenden Handschuh. Besonders geeignet für den Einsatz im Produktionsbereich...

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® 11-920 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Die Handschutzlösung bei der Handhabung von kleinen bis mittelgroßen, mit Öl benetzten Komponenten. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril Touch BL | Montagehandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Montagehandschuhe

Ölabweisender, Nitril-beschichteter Handschuh mit anatomischer Passform, hoher Griffsicherheit und gutem Tastgefühl. Die sehr gute Abrieb- und Z...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 1427 | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Schmutzunempfindlicher Nylon-Feinstrick-Handschuh mit dunkler Nitril-Innenhand-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh 1480 Baumwoll-Feinstrick | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Die geraute und flüssigkeitsabweisende Oberfläche gewährleistet einen sehr guten Trocken- und Nassgriff. Sicherer Sitz durch elastischen Bund un...

Detailansicht