Montagehandschuh 1454 Nylon-Feinstrick

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh 1454 Nylon-Feinstrick

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dieser Handschuh bietet eine TOP-Griffigkeit und ist besonders für Montage- und Sortierarbeiten geeignet.
Schutzkategorie II
Material
  • Nylon-Feinstrick-Handschuh mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Montagehandschuh Feinstrick LAFOGRIP | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Nahtlos gestrickter Handschuh mit hohem Tragekomfort und sicherem Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip 310 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Dual Latex 306 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Montagehandschuh mit neu entwickelter, atmungsaktiver Beschichtungstechnologie. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip-Tex® 445+, handrückenfrei | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem hohe Griffigkeit durch schrumpfgeraute Beschichtung, handrückenfrei, daher gute Atmungsaktivität, gute Kälteflexibilität. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Gladiator 16-650 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Beste Leistungsmerkmale für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas und Metallteilen, schrumpfgeraut, ausgezeichneter Trocken-...

Detailansicht

Montagehandschuh Camatex® 451+ | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hervorragender mechanischer Beständigkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Schutzkategorie II

Detailansicht