Montagehandschuh Handan 0613

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Handan 0613

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit Noppen für optimalen Griff und guter Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • atmungsaktive, dünne und damit leichte Beschichtung
  • optimale Passform und Flexibilität durch Stretchausführung
  • durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich
Material
  • 90 % Nylon, 10 % Lycra®, Nitril-Schaum-Beschichtung mit Nitrilnoppen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh mit öl- und fettresistenter, Nitril-beschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU). Der Handschuh bietet sehr guten Schu...

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Ruby H-Plus mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl un...

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1466 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 844 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität sehr guter

Detailansicht