Montagehandschuh PolyNox® ESD N 926 mit Noppen

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh PolyNox® ESD N 926 mit Noppen

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Montagehandschuh mit gutem, sicheren Griff durch Innenhandbenoppung, sehr gute elektrostatische Ableitfähigkeit.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Wartungsarbeiten
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Montagetätigkeiten
  • Elektronikindustrie, Produktschutz
Vorteile/Ausführungen
  • exzellente Passform, keine störenden Nähte
  • atmungsaktiv
  • Schichtstärke: 1,95 mm
Material
  • Polyamid, Polyester, Edelstahl, PVC, Strickbund, benoppt
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149ESD Protective


Für Sie interessant


Montagehandschuh H-Plus IH ESD,<br>Innenhandbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit Innenhandbeschichtung (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertr...

Detailansicht

Montagehandschuh H-Plus FK ESD,<br>Fingerkuppenbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Ü...

Detailansicht

Montagehandschuh SensiLite® ESD 48-130 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh mit hohem Tragekomfort, zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh SensiLite® ESD 48-135 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh mit beschichteten Fingerspitzen (verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche, elektronische Bauteile), zum Sc...

Detailansicht

Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, beschichtet | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Antistatischer Handschuh mit gerauter PU-Beschichtung, hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit. Schutzkategorie I...

Detailansicht