Montagehandschuh Tiger Paw® 76-301

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Tiger Paw® 76-301

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster Handschuh für höhere Belastung. Nahtlose Struktur, elastischer Strickbund, atmungsaktiv,besserer Griff ohne Verlust der Fingerfertigkeit.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Vertrieb/Versand
  • mechanische Arbeiten
  • Verpackung
  • Instandhaltung
Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, genoppte Innenhand (PVC-Noppen)
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Feinstrick 1400 mit Noppen | Montagehandschuhe

Alternative

Leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit einseitiger Benoppung, gute Schutzwerte. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh K-TRIX® N 932 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Guter Schnittschutz, hoher Tragekomfort, hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen durch Innenhand-Benoppung. Schutzkategorie II...

Detailansicht

Montagehandschuh K-TRIX® 931 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit gutem Schnittschutz, hohem Tragekomfort und Wärmeisolierung bei geringer Hitzeentwicklung, Schutz des Handgelenks vor Verletzungen...

Detailansicht

Montagehandschuh PolyTRIX® 911 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort durch nahtloses, rundgestricktes Trikot. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh PolyTRIX® N 912 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Leichter, atmungsaktiver Strickhandschuh mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort durch nahtloses, rundgestricktes Trikot. Schutzkateg...

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick 1400 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit einseitiger Benoppung, gute Schutzwerte. Schutzkategorie II

Detailansicht