Montagehandschuh Nitex® 309

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Nitex® 309

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Feuchtigkeitsabweisender vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit und guter Wärme-Kälte-Dämmung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Karosseriearbeiten
  • Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen
  • Arbeiten im Baugewerbe
  • Forst- und Landwirtschaft
  • Lager und Verpackungsarbeiten
  • Metall- und Maschinenbau
  • Herstellung von Gussteilen
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Passform
  • hautneutrales Baumwolltrikot
  • Schichtstärke: 1,6 mm
Material
  • Nitril, Baumwolle, Trikot, Segeltuchstulpe, komplett beschichtet

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003


Für Sie interessant


Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Han...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-602 mit Strickbund | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Äußerst widerstandsfähiger Handschuh mit Nitril-Beschichtung auf Jersey-Futter, hervorragende Beständigkeit gegen scharfkantige sowie scheuernde...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-805 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Gleiche Eigenschaften wie Hycron® 27-805, aber mit extra langer Sicherheitsstulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkateg...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Detailansicht