Montagehandschuh K-TRIX® 931

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh K-TRIX® 931

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Handschuh mit gutem Schnittschutz, hohem Tragekomfort und Wärmeisolierung bei geringer Hitzeentwicklung, Schutz des Handgelenks vor Verletzungen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Stahl- und Metallverarbeitung z. B. Zuschneiden von Blechen
  • Kunststoffverarbeitung z. B. Entgraten von Türverkleidungen
  • Elektroindustrie z. B. Bau und Montage von Schaltschränken
  • Chemische Industrie z. B. als Unterziehhandschuh
Vorteile/Ausführungen
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
Material
  • Para-Aramid, leichter Strick, Strickbund
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Montagehandschuh K-TRIX® N 932 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Guter Schnittschutz, hoher Tragekomfort, hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen durch Innenhand-Benoppung. Schutzkategorie II...

Detailansicht

Montagehandschuh PolyTRIX® 911 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort durch nahtloses, rundgestricktes Trikot. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh PolyTRIX® N 912 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Leichter, atmungsaktiver Strickhandschuh mit hervorragender Passform und hohem Tragekomfort durch nahtloses, rundgestricktes Trikot. Schutzkateg...

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick 1400 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Leichter und passgenauer Montage-Handschuh mit einseitiger Benoppung, gute Schutzwerte. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Tiger Paw® 76-301 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für höhere Belastung. Nahtlose Struktur, elastischer Strickbund, atmungsaktiv,besserer Griff ohne Verlust der Fingerfertigkei...

Detailansicht