Montagehandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Er eignet sich auch ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Risikos für Schürfwunden, Blasen und leichte Verletzungen Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
  • Automobilfertigung (Endmontage, Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäume,
    Einstellungsarbeiten)
  • Haushalts- und Elektrogeräte
  • Kosmetika/Kunststoffe (auch Verpackungsphase)
Material
  • Innenhandbeschichtung, gestrickter Träger mit Polyurethan-Beschichtung, Träger aus Stretch-Nylon

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Alternative
Montagehandschuh Perfect Poly® Skin | Montagehandschuhe

mehr von Honeywell Alternative

Extrem leichter Strickhandschuh für alle Arbeiten in trockener, leicht öliger oder schmutziger Umgebung, die gutes Tastempfinden erfordern. Schu...

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Extrem dünner und ultraleichter Handschuh, exzellenter Tragekomfort, herausragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101322 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Weiß-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101327 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Grau-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht