Montagehandschuh Hycron® 27-607 mit Stulpe

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Hycron® 27-607 mit Stulpe

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien wie Gussteilen, Schweißstahl und Ziegeln.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen
  • Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz
  • Grobgussteile und Gusskerne
  • Kunststoff-Formteile
  • Stabstahl, Blech, Konserven und sonstige Metallerzeugnisse
  • Hochleistungskabel
  • Straßenreinigung und Abfallentsorgung
Vorteile/Ausführungen
  • flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz
  • Industriestandard bei allgemeinen Schutzhandschuhen für hohe mechanische Belastungen
Material
  • getauchte Nitril-Beschichtung mit Jerseyfutter, teilbeschichtet, mit Sicherheitsstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Sahara® 100 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 1350 | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Taifun® 151 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkatego...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitril-Beschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbar...

Detailansicht