Montagehandschuh Hycron® 27-602 mit Strickbund

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Hycron® 27-602 mit Strickbund

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Äußerst widerstandsfähiger Handschuh mit Nitril-Beschichtung auf Jersey-Futter, hervorragende Beständigkeit gegen scharfkantige sowie scheuernde Materialien.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen
  • Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz
  • Grobgussteile und Gusskerne
  • Stabstahl, Blech, Konserven und sonstige Metallerzeugnisse
  • Hochleistungskabel, Straßenreinigung und Abfallentsorgung
Vorteile/Ausführungen
  • bester Komfort, gute Handpolsterung
  • stößt Fett und Öl ab
  • silikonfrei
Material
  • Nitril-Beschichtung auf Jersey-Futter, Strickbund, vollbeschichtet

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Han...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-805 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Gleiche Eigenschaften wie Hycron® 27-805, aber mit extra langer Sicherheitsstulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkateg...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Gobi® 109 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen. Schutzkategorie II

Detailansicht