Montagehandschuh Grip-Tex® 445+, handrückenfrei

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Grip-Tex® 445+, handrückenfrei

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem hohe Griffigkeit durch schrumpfgeraute Beschichtung, handrückenfrei, daher gute Atmungsaktivität, gute Kälteflexibilität.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Glas-, Getränkeindustrie
  • Dampfstrahlarbeiten
  • Forst- und Landwirtschaft
  • Abfallentsorgung
  • Gerüstbau
Vorteile/Ausführungen
  • leichte bis mittlere Stich- und Schnittfestigkeit
  • Schichtstärke: 1,8 mm
Material
  • Naturlatex, Baumwolle, Trikot, Strickbund, handrückenfrei, stark geraut

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003


Für Sie interessant


Montagehandschuh Feinstrick LAFOGRIP | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Nahtlos gestrickter Handschuh mit hohem Tragekomfort und sicherem Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip 310 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Dual Latex 306 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Montagehandschuh mit neu entwickelter, atmungsaktiver Beschichtungstechnologie. Schutzkategorie II

Detailansicht