Montagehandschuh Gladiator 16-650

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Gladiator 16-650

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Beste Leistungsmerkmale für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas und Metallteilen, schrumpfgeraut, ausgezeichneter Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen und glatten Oberflächen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Zinnplatten
  • schlüpfrige Kunststoffmaterialien
  • Flachglas, Fliesen und Keramik
  • Wandstärke: +/– 2 mm
Material
  • Naturgummi auf Interlock-Strickfutter, vollbeschichtet

Thermische Risiken DIN EN 407Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Montagehandschuh Feinstrick LAFOGRIP | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Nahtlos gestrickter Handschuh mit hohem Tragekomfort und sicherem Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip 310 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Dual Latex 306 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Montagehandschuh mit neu entwickelter, atmungsaktiver Beschichtungstechnologie. Schutzkategorie II

Detailansicht