Montagehandschuh RewoMech® 640

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh RewoMech® 640

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten, hohe Griffigkeit auch bei nassen Teilen, Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Maschinenbau, Automobil- und Baustoffindustrie
  • Kunststoff- und Blechverarbeitung
Vorteile/Ausführungen
  • atmungsaktiv, saugfähige Oberflächenstruktur
  • gute Feinfühligkeit und super Passform
  • Rücken aus leichtem Spandexmaterial
  • Klettverschluss für sicheren Sitz
  • Schichtstärke: 0,70 mm
Material
  • Kunstleder, Elastan
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Montagehandschuh TEGERA® PRO 9105 | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Sehr hochwertiger Synthetikleder-Handschuh mit vorgebeugten Fingern, passt „wie angegossen“, speziell für Feinmechanik. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh CARVER | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Komfortabler Arbeitshandschuh aus schwarzem Synthetikleder und orangefarbenem Polyester-Gewebe mit Elasthan. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh FUNCTION Protect MS | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Gefütterter Arbeitshandschuh aus einer Vollleder-Textil-Kombination, mit hohem Tragekomfort und professionellem Schnittschutz.

Detailansicht

Montagehandschuh MS ERGO | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder, mit Dämpfungselementen. Schutzkategorie I

Detailansicht

Montagehandschuh SPECIAL | Montagehandschuhe

mehr von STIHL® | mehr Montagehandschuhe

Professioneller, bequemer Arbeitshandschuh aus weichem Ziegenleder. Schutzkategorie II

Detailansicht