Montagehandschuh Camatex® 451+

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Camatex® 451+

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hervorragender mechanischer Beständigkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Reinigungs- und Dampfstrahlarbeiten
  • Erntetätigkeiten
  • Baugewerbe
  • Großküchen
  • Getränkeindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Griffigkeit bei feuchten Teilen durch schrumpfgeraute Oberfläche
  • gute Kälteflexibilität
  • ermüdungsfreies Arbeiten
  • Schichtstärke: 1,38 mm
Material
  • Naturlatex, Baumwolle, Trikot, komplett beschichtet, Stulpe, geraut

Mechanische Risiken DIN EN 388Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Montagehandschuh 1454 Nylon-Feinstrick | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Dieser Handschuh bietet eine TOP-Griffigkeit und ist besonders für Montage- und Sortierarbeiten geeignet. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick LAFOGRIP | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Nahtlos gestrickter Handschuh mit hohem Tragekomfort und sicherem Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip 310 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Dual Latex 306 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Montagehandschuh mit neu entwickelter, atmungsaktiver Beschichtungstechnologie. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip-Tex® 445+, handrückenfrei | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem hohe Griffigkeit durch schrumpfgeraute Beschichtung, handrückenfrei, daher gute Atmungsaktivität, gute Kälteflexibilität. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Gladiator 16-650 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Beste Leistungsmerkmale für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas und Metallteilen, schrumpfgeraut, ausgezeichneter Trocken-...

Detailansicht