Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, beschichtet

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, beschichtet

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Antistatischer Handschuh mit gerauter PU-Beschichtung, hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montagetätigkeiten
  • Elektronikindustrie
  • Chipbe- und -verarbeitung
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Feinmechanik
  • Produktschutz
Vorteile/Ausführungen
  • griffsicher bei ölbenetzten Teilen
  • frei von Weichmachern und Schadstoffen wie DMF
  • hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • Schichtstärke: 0,8 mm
Technische Daten
  • erfüllt die Forderung der EN61340 Ableitfähigkeit
Material
  • Polyurethan, Polyamid, Kupfer, nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149ESD Protective


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh H-Plus IH ESD,<br>Innenhandbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit Innenhandbeschichtung (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertr...

Detailansicht

Montagehandschuh H-Plus IH ESD,<br>Innenhandbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit Innenhandbeschichtung (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertr...

Detailansicht

Montagehandschuh H-Plus FK ESD,<br>Fingerkuppenbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Ü...

Detailansicht

Montagehandschuh SensiLite® ESD 48-130 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh mit hohem Tragekomfort, zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh SensiLite® ESD 48-135 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh mit beschichteten Fingerspitzen (verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche, elektronische Bauteile), zum Sc...

Detailansicht

Montagehandschuh PolyNox® ESD N 926 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Montagehandschuh mit gutem, sicheren Griff durch Innenhandbenoppung, sehr gute elektrostatische Ableitfähigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht