Montagehandschuh Camapur® Comfort 616

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Camapur® Comfort 616

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
PU-beschichteter Handschuh (nahtloses weißes Polyamid und weiße PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingern) mit exzellenter Passform, extrem guter Feinfühligkeit und sehr guter Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen (durch Innenhandstruktur).
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montagetätigkeiten
  • Elektronikindustrie
  • Feinmechanik, Produktschutz
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Lager- und Kommissionierarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit
  • frei von Weichmachern, frei von Schadstoffen wie DMF
  • hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • Schichtstärke: 1,0 mm
Material
  • Polyurethan, Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Extrem dünner und ultraleichter Handschuh, exzellenter Tragekomfort, herausragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101322 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Weiß-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101327 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Grau-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Er eignet sich auch ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Ris...

Detailansicht

Montagehandschuh Perfect Poly® Skin | Montagehandschuhe

mehr von Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem leichter Strickhandschuh für alle Arbeiten in trockener, leicht öliger oder schmutziger Umgebung, die gutes Tastempfinden erfordern. Schu...

Detailansicht