Montagehandschuh Dual Latex 306

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Dual Latex 306

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Montagehandschuh mit neu entwickelter, atmungsaktiver Beschichtungstechnologie.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Logistik, Bauwesen
  • leichte Montagearbeiten
  • Landwirtschaft
  • Feuchtarbeiten in der Industrie
Vorteile/Ausführungen
  • extra Griffsicherheitsbeschichtung auf der Handinnenfläche
  • wasserabweisend, anatomische Handform
  • nahtlose Verarbeitung: keine Hautirritationen durch drückende Nähte
  • bietet auch einen mittleren Kälteschutz
Material
  • Trägermaterial aus nahtlosem, atmungsaktivem 13-Gauge-Strickgewebe
    (Nylon/Polyester) mit Latex-Schaum-Vollbeschichtung, zweite Latex-Schicht im
    Innenhandbereich
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Montagehandschuh 1454 Nylon-Feinstrick | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Dieser Handschuh bietet eine TOP-Griffigkeit und ist besonders für Montage- und Sortierarbeiten geeignet. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick LAFOGRIP | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Nahtlos gestrickter Handschuh mit hohem Tragekomfort und sicherem Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Grip 310 | Montagehandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Montagehandschuhe

Nahtloser Handschuh aus latexbeschichtetem Baumwollpolyestergewebe, hervorragend geeignet für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Grip-Tex® 445+, handrückenfrei | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Extrem hohe Griffigkeit durch schrumpfgeraute Beschichtung, handrückenfrei, daher gute Atmungsaktivität, gute Kälteflexibilität. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Gladiator 16-650 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Beste Leistungsmerkmale für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas und Metallteilen, schrumpfgeraut, ausgezeichneter Trocken-...

Detailansicht

Montagehandschuh Camatex® 451+ | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hervorragender mechanischer Beständigkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Schutzkategorie II

Detailansicht