Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Synthetikhandschuh mit öl- und fettresistenter, Nitril-beschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU). Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist besonders geschmeidig und sehr leicht. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für Präzisionsarbeiten.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • ideal für trockene, feuchte oder schmutzige Bereiche
  • Feinmontagearbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • öl- und fettresistente Innenhand
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • anatomisch geformt
  • besonders bequem
  • glatte Oberfläche
Material
  • Trägermaterial Nylon, Spandex, 15 gg
  • Beschichtung Nitril/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Strickbund
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh Ruby H-Plus mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl un...

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1466 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 844 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität sehr guter

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 848 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit Nitril-Noppen für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate 874 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Montagehandschuh mit hoher Flexibilität, sehr gutem Tragekomfort und perfekter Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht