Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Montagearbeiten in trockenen, nassen, feuchten, öligen, schmierigen oder schmutzigen Bereichen
  • Feinmontagearbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • resistent gegen Öle und Fette
  • zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster
  • wasserdicht
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig, robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem
Material
  • Trägermaterial Nylon, Spandex, 18 gg
  • Beschichtung Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, vollständig beschichtet, zweifach beschichtet, Strickbund
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Kälte-Risiko DIN EN 511Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Montagehandschuh Hycron® 27-602 mit Strickbund | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Äußerst widerstandsfähiger Handschuh mit Nitril-Beschichtung auf Jersey-Futter, hervorragende Beständigkeit gegen scharfkantige sowie scheuernde...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-805 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für...

Detailansicht

Montagehandschuh Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Gleiche Eigenschaften wie Hycron® 27-805, aber mit extra langer Sicherheitsstulpe. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkateg...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Gobi® 109 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen. Schutzkategorie II

Detailansicht