Lederhandschuh Rindsvollleder Super

mehr in Lederhandschuhe | mehr von

Lederhandschuh Rindsvollleder Super

Mehr in Lederhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Top-Lederqualität, heller Stoff, Handflächenfutter.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • Mindestlederstärke 1,2 mm
  • gummiverstärkte Stulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Superbull 3 | Lederhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Lederhandschuhe

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...

Detailansicht

Lederhandschuh Rindsnarbenleder TOP HiVi | Lederhandschuhe

mehr Lederhandschuhe

Rindnarben-Lederhandschuh, natur mit fluoreszierendem Handrücken und Stulpe, Reflexstreifen auf dem Knöchelschutz. Schutzkategorie II

Detailansicht

Lederhandschuh Rindsvollleder Extra | Lederhandschuhe

mehr Lederhandschuhe

Aus ausgesuchtem 1A-Rindsvollleder, extra weich und geschmeidig, Doppelnähte, gummiverstärkte Stulpe, weißes Qualitätshandflächenfutter. Schutzk...

Detailansicht

Lederhandschuh Rindsvollleder Superbull 1 | Lederhandschuhe

mehr Lederhandschuhe

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, mit extra großem Schnitt, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, komplett gefüttert, mit Doppelnaht.

Detailansicht

Lederhandschuh Rindsnarbenleder Eco 1336 | Lederhandschuhe

mehr Lederhandschuhe

Rindsnarbenlederhandschuh mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, gefüttert. Schutzkategorie II

Detailansicht