Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummizug, Klettverschluss.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Feinmontage
Material
  • Ziegennarbenleder/Nylon
  • Fleecefutter

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Kälte-Risiko DIN EN 511


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Polar Grip® 23-700 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Kälteschutzhandschuhe

Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Lede...

Detailansicht