Kälteschutzhandschuh RewoCold® 644

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh RewoCold® 644

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winterhandschuh aus Kunstleder und Filz mit sehr guter Griffigkeit, mechanischer Belastbarkeit und guter Wärmeisolation.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Winterdienst
  • Montagearbeiten an Außenanlagen
  • Skipistenpräparation
  • Transport- und Logistikarbeiten
  • Gerüstbau
  • Polizei- und Sicherheitsdienste
Vorteile/Ausführungen
  • Feuchtigkeitsbarriere, Kälteschutzeinlage
  • saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff
  • Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
  • sehr gute Passform und Feinfühligkeit
  • Schichtstärke 1,8 mm
  • kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
Material
  • Kunstleder, Filz

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Kälte-Risiko DIN EN 511


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht