Kälteschutzhandschuh Snorkel®

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh Snorkel®

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr guter Griff und sichere Handhabung, vor allem bei Nässe, 3-fache Abriebfestigkeit im Vergleich zu normalen PVC-Handschuhen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Rüstungsindustrie, Erdölraffinerien
  • Petrochemische Stoffe
  • öffentliche Versorgungseinrichtungen
  • auch für den Umgang mit Säuren, ätzenden Stoffen und Lösungsmitteln geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • bessere Beweglichkeit
  • erhöhter Komfort durch nahtlose Handinnenfläche
  • Wandstärke: +/– 1,3 mm
Material
  • getauchte PVC-Beschichtung mit Jerseyfutter, vollbeschichtet, Schutzstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht