Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • Membrane schützt effektiv gegen Nässe, trotzdem luftdurchlässig
  • ausgezeichnete Passform, Klettverschluss, verstärkter Zeigefinger/Nähte
  • ergonomisch vorgebeugte Finger, speziell entworfener Daumen
  • aufgenähte Reflexe für gute Sichtbarkeit der Hände
  • chromfrei
Material
  • Microthan®/Polyester
    Futter Acryl, ganzgefüttert
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Kälte-Risiko DIN EN 511


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Polar Grip® 23-700 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Kälteschutzhandschuhe

Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Lede...

Detailansicht