Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kälteschutzhandschuh mit Slipstop-Profil, gute Feinfühligkeit. Durch Einbindung von Thinsulate™ sehr atmungsaktiv ohne Feuchtigkeit in den Handschuh zu lassen, RAL Zulassung ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeiten in kalter Umgebung
  • Lebensmittelbe- und -Verarbeitung
  • Winterdienst von Kommunen
  • Montagearbeiten an Außenanlagen
  • Bauwirtschaft
 
Vorteile/Ausführungen
  • durch besondere Beschichtung der Innenhand jederzeit guter Griff, vor allem bei nassen Teilen
  • kurzfristig bis -50 °C einsetzbar
Material
  • Nylon mit fein profilierter Handfläche aus PVC, Strickbund, Thinsulate®-Futter

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Kälte-Risiko DIN EN 511


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht