Hitzeschutzhandschuh 622450, metallisiert

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutzhandschuh 622450, metallisiert

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
5-Finger-Hitzeschutzhandschuh aus Leder mit Hand- und Daumenrücken sowie Stulpe aus metallisiertem Kevlar®/Silikon, gedoppelt.
Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis ca. +1.000 °C
  • Lederverstärkungen zwischen Zeigefinger und Daumen
  • ganz mit Molton gefüttert
Material
  • Hand- und Stulpeninnenseite aus Leder
  • Handrücken, Daumenrücken, Stulpe aus metallisiertem Kevlar®/Silikon, gedoppelt
  • Molton-gefüttert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hohe Hitzebeständigkeit, Rundumschutz für Hand und Handgelenk, extrem dauerhaft, gute Beweglichkeit und Griffsicherheit, hervorragende Schnitt-,...

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Karbon Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie...

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handl...

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Kevlar®-Filz 628510 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

5-Finger-Hitzeschutzhandschuh mit Wollzwischenfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutzhandschuh Kevlar®-Gewebe 628378/628478 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

5-Finger-Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht